フジワーク
フジワークの 厚さ測定
フジワークの 厚さ計
ステープラー型厚み測定器 アナログ表示
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
31846143
品番
MIL-10A
参考基準価格(税別)
¥93,800
販売価格(税込)
¥98,978
販売価格(税別)
¥
89,980
バスケットに入れる
付属品
ハンドストラップ
オプション
交換用測定子
測定範囲
5mm
質量(g)
約490
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
82×167×50
測定精度
16μm以下
測定圧力
1.4N以下
測定子
R1.5超硬球面測定子
繰返し精度(μm)
3μm
測定分解能
10μm