フジワーク
フジワークの 厚さ測定
フジワークの 厚さ計
ステープラー型厚み測定器 デジタル表示
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
31846159
品番
MIL-10D
参考基準価格(税別)
¥96,400
販売価格(税込)
¥105,578
販売価格(税別)
¥
95,980
バスケットに入れる
付属品
ハンドストラップ
オプション
交換用測定子、PC接続ケーブル
測定範囲
5mm
質量(g)
約550
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
125×167×50
測定精度
20μm以下
測定圧力
1.5N以下
測定子
R1.5超硬球面測定子
繰返し精度(μm)
10μm
測定分解能
10μm