※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ラピッドDPD試薬 U

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(100mg×100包) 注文コード31847805 品番36542-97
参考基準価格(税別)¥2,500 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398

残留塩素測定(DPD法)の迅速測定用試薬です。
検水10mLあたり一定量溶解させるだけで最適な発色効果が得られ、市販の各種測定器で簡便に測定する事が可能です。
DPD法の原理を基に試薬調製しており、1ステップの簡単な測定が可能です。
従来品よりコンパクトで開封しやすい包装にリニューアルしました

仕様試薬・分包 用途比色板タイプの測定器 デジタル比色計 測定項目残留塩素 形態試薬・分包 測定原理DPD法

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品編:186

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「水質検査・土壌検査関連(pH等)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする