ダイノックプライマー(接着剤)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1ケース(1L×6缶) 注文コード31847857 品番DP-900N3
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥29,678
販売価格(税別)
26,980

3M(TM) スコッチカル(TM)フィルムを施工する際に使用する下地処理剤です。

用途施工用サプライ 仕様認定/規定:国土交通省 ホルムアルデヒド発散建築材料告示対象外品 危険等級U 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量6L 危険物の性状非水溶性

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「プライマー/硬化促進剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする