トルネ
トルネの キッチン・調理用品
トルネの 抜き型・細工用品・皮むき・卵切り
トルネの おにぎり型
アンパンマン おむすび型
(1件のレビュー)
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(3個)
注文コード
31852459
品番
2353741
参考基準価格(税別)
¥500
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
材質
ポリプロピレン
質量(g)
約74
幅(cm)
10
長さ(cm)
21.5
高さ(cm)
4
入数(個)
3