SMC
SMCの 空圧補器
SMCの FRLユニット
AC Series(AC40D-4)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
31854025
品番
AC40D-04-1-B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥16,830
この商品は
17
種類から選べます
他の種類を見る
設定圧力(MPa)
0.02〜0.2
設定圧力範囲(MPa)
(1) 0.02〜0.2
ねじの種類
(-) Rc
管接続口径
(04) 1/2
圧力計
(-) 圧力計なし
排気機構
リリーフタイプ
流れ方向
(-) 左→右
ボディサイズ
40
排気方式
(-) リリーフタイプ
設定圧力単位
(-) 製品銘板、ケース注意表示、圧力計の単位表記: MPa
オートドレン仕様
(-) オートドレンなし
ケース
(-) ポリカーボネートケース
フィルタレギュレータドレン排出口
(-) ドレンコック付
CADデータダウンロード