SMC
SMCの 空圧補器
SMCの FRLユニット
AC Series(AC40D-40)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
31854418
品番
AC40D-04E1-R
参考基準価格(税別)
¥25,960
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
設定圧力範囲(MPa)
0.05〜0.85
ねじの種類
Rc
管接続口径
1/2
流れ方向
右→左
ボディサイズ
40
オートドレン仕様
オートドレンなし
圧力計
(E1) 出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線下取出し
排気機構
リリーフタイプ
CADデータダウンロード