設定圧力(MPa)0.05〜0.7
設定圧力範囲(MPa)(-) 0.05〜0.7
ねじの種類(F) G
管接続口径(04) 1/2
圧力計(M) 丸形圧力計(カラーゾーン付)
流れ方向(R) 右→左
ボディサイズ40
排気方式(-) リリーフタイプ
設定圧力単位(-) 製品銘板と圧力計の単位表記: MPa
オートドレン仕様(C) フロート式オートドレン(N.C.)
ケース(-) ポリカーボネートケース
フィルタレギュレータ・ミストセパレータドレン排出口(-) ドレンコック付
排気機構リリーフタイプ