SMC
AC Series(AC40D-F04)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
流れ方向
左→右
右→左
左→右
圧力計
丸形圧力計(リミットインジケータ付)
丸形圧力計(リミットインジケータ付)
丸形圧力計(リミットインジケータ付)
圧力計なし
角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)
設定圧力範囲(MPa)
0.05~0.85
0.02~0.2
0.05~0.85
オートドレン仕様
フロート式オートドレン(N.O.)
オートドレンなし
フロート式オートドレン(N.O.)
フロート式オートドレン(N.C.)
全29種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
31856152
品番
AC40D-F04DG-V-8
参考基準価格(税別)
¥39,160
販売価格(税込)
¥39,578
販売価格(税別)
¥
35,980
バスケットに入れる
設定圧力範囲(MPa)
0.05~0.85
ねじの種類
G
管接続口径
1/2
圧力計
丸形圧力計(リミットインジケータ付)
流れ方向
左→右
ボディサイズ
40
オートドレン仕様
フロート式オートドレン(N.O.)
排気機構
リリーフタイプ