曜日別特売
210-2681 キャリア ダブルシート用 KIJIMA(キジマ) 31860213

キャリア ダブルシート用

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード31860213品番210-2681
参考基準価格(税別)¥19,000販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980

好評発売中のモデルチェンジ後のスーパーカブ/クロスカブ対応のダブルシートの使い勝手をさらに向上させるリアキャリアが登場!
車体色や周りのパーツに合わせてメッキ仕上げとブラック仕上げの2カラーをラインナップ。
メーカー製ダブルシート用(207-395) /バッグサポート(210-491/493)と同時装着可能。

ブラック適合カブ/クロス110 18y材質スチール製天板寸法(mm)210×200最大積載量(kg)5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ツーリングバッグ・ボックス・かご・キャリア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする