ヘッドライト COB IPX3

(205件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード31861236 品番-
販売価格(税込) ¥659
販売価格(税別)
599
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

COBチップのため照射範囲が広く、多重影ができにくいため作業しやすい。

全光束(Lm)150-75 用途製造ラインメンテ、自動車整備、工事現場、倉庫作業、トラック荷台作業などに 材質本体:ナイロン、ABS、レンズ:PC 質量(g)60(電池別) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)69×40×44 保護等級IPX3 光源3W COB LED 使用電池単四電池×3(別売) 点灯方式強/弱/点滅 電源タイプ電池式 明るさ(Lm)75〜150 照射角107.8度 防水保護等級IP-X3 照射距離(m)約22 電球の種類LED
関連資料:よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書:(1.6MB)
注意
※光を覗きこまないでください
※人に向けて照射しないでください
※用途以外に使用しないでください
※電池は付属しません。別途ご用意ください。

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
この動画は、8人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:163

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 205
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
31861236
2026-02-04
用途:
夜間の農作業の時にハウスの照明だけでは手元が暗いので。
阿部農園 様 (農・林・水産業)

安いので良いやと頼んでみたら非常に明るくて使い勝手が良い。充電式のやや高めのも考えたが、単四3本で見えづらくなったら交換の方が良いので、これを買って正解だった。一つ心配なのは、類似品の場合ゴムのベルトが伸びやすいので、使ってるうちにベロベロにならないかちょっと不安。

2026-01-21
用途:
早朝・夜間の屋内外の作業時 災害時

照射範囲も広く、明るさも十分でコスパ面でも十分納得できます。災害時でも対応できると思います。強弱の切り替えも便利で弱でも、周囲の確認であれば十分な明るさは確保できるかと思います。電池を入れる際には角度を変えると蓋が開けやすいかと思います。

2026-02-13
用途:
早朝や夜間の屋外作業

安価で軽く明るいヘッドライトを探していました。ぴったりの製品でした。単三2本でLEDの非常に明るく,しかし軽いので使いやすかったです。いい製品です。

対象商品:
31861236
2025-12-03
用途:
夜間の作業に
自動車・二輪車・自転車関連業

業務用バイクを、軽トラに積み込んだりおろしたりで、暗がりになった時に使用するため購入。今まで、百均のヘッドライトを使ってて十分かと思ってましたが、今回こちらを使ってみて、断然の差で違いを感じました。作業性向上です。単4電池3本なので、重さもさほど感じません。

2026-02-22
用途:
夜間の作業時

横にライトが照らす範囲が広いので目を変えても明るい為、頭を振らなくてもいいため作業がやり易い。
金額的に安いので満足して使用している

2025-12-02
用途:
電池ケースの取付/取外にコツは要るけど
株式会社システムアイエス 様

明るさは全く問題なし。使いたい時にサッと使える乾電池式が自分は好きです。
電池ケースの取付/取外にコツは要るけ、一度経験すれば問題ありません。付属の取説では写真が黒く潰れてて良くわかりませんでした。商品紹介ページでカラー写真(or動画)で説明して頂けると更に良かったです。

対象商品:
31861236
2026-01-27
用途:
暗い場所での作業
自動車・二輪車・自転車関連業

意外と明るいので使えますが、頭に付けにくいかもです。ヘルメットにはいいかもですが、寒いときにフードを被ったところにつけようとすると、真ん中のバンドが邪魔してうまく取り付けれない、といった感じになる。
外せばいいことなんですがね。

2026-01-01
用途:
暗い場所での作業
勝 産業 様

暗い場所で手元に明かりを灯して両手が使えるのが便利です。
単四電池×3でなくボタン電池ならもっとコンパクとになると思いますが、
この値段でしたら納得です。
明るさと広角は十分です。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
連続点灯時間を「強・弱・点滅」それぞれ教えてください。
回答:
連続点灯時間は下記の通りです。
なお、保証値ではございませんので、実際のご使用状況や環境により異なる場合がございます。

連続点灯時間(h):強:2、弱:6、点滅:4
2024-06-21
質問:
防水保護等級「IPX3」とは、どの程度の防水効果がありますか。
回答:
「IPX3」とは、電子機器の防水性能を示すIPコードの表記体系において
8段階のうち、下から3番目に位置づけられる防水性能になります。

具体的には「降ってくる水滴の角度が斜め60度くらいであっても機器内部に悪影響を及ぼさない」程度の防水性です。
防水性能としては一般的なレベルですので、台風のような豪雨の中や水中ではご使用いただけません。
2024-06-21

「ヘッドライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする