曜日別特売
QCDR-D50SP データ用 1回記録用 CD-R 1-48倍速 50枚 700MB YAMAZEN(山善) 31869365

 

QCDR-D50SP データ用 1回記録用 CD-R 1-48倍速 50枚 700MB YAMAZEN(山善) 31869365
QCDR-D50SP データ用 1回記録用 CD-R 1-48倍速 50枚 700MB YAMAZEN(山善) 31869365

データ用 1回記録用 CD-R 1-48倍速 50枚 700MB

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1パック(50枚)注文コード31869365品番QCDR-D50SP
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

お得なCD-R50枚スピンドルセット。パソコン用1回書き込み。48倍速記録まで対応する超高速設計。記憶容量:700MB(80分/標準)。熱に、エラーに、傷に強いタフネスディスク。優れた低エラーレート特性、高信頼ディスク。PCにて音楽用として使用可能。ワイドプリントレーベル(ホワイト) ※インクジェットプリンタ対応。

用途
CDR、CD-R、記録用メディアとして。書き込み、再生、保存に。
記憶容量(MB)700直径(Φmm)140タイプデータ用種類CD-R速度1~48倍速入数50枚適合プリンタインクジェットプリンタケーススピンドルケース
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 31869365
2023-12-05
用途: データの複製
卸売・小売業

音声データの複製に使用。問題なく書き込み出来ます。
価格も安く、白無地で盤面印刷可能。
オススメです。

対象商品 : 31869365
2023-03-15
用途: 音楽専用の録音
渋谷住設サービス建設業・工事業

音飛びもエラーも全くなく音もきれいでいいですね。大変助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

CD」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする