用途ゴム工業:耐摩耗性の向上、ゴム表面の滑り性の改質。・塗料・インキ:色調の鮮明化、光沢の制御、ブロッキング防止、耐磨耗性の向上。・合成樹脂:エポキシ、アクリル、ポリエステル、ABS樹脂等の耐摩耗性の向上、プラスチックフィルム(PP、PE等)のブロッキング防止・スリップ性の向上、透明性の維持。・その他:顔料、セラミック粒子などの分散助剤・凝集防止・流動性向上色白主な用途その他pH7比重真:(25℃)1.32、かさ比重:0.35外観新球状・白色微粒子加熱減量(%)(250℃、30min)0.7危険物の類別非危険物表面積m2/g比表:30吸油量アマニ油(ml/100g):75粒子径(μm)平均:2