日本メカケミカル
日本メカケミカルの 工業用潤滑油
日本メカケミカルの 切削油
メカバイオアウト#140 防腐剤 切削・研削用防腐剤
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(5L)
注文コード
31874046
品番
MB-140-5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
容量(L)
5
危険等級
V
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の性状
水溶性