曜日別特売
RE-562 床材用接着剤 フロアロック110Lneoパック セメダイン 31875254

RE-562 床材用接着剤 フロアロック110Lneoパック セメダイン 31875254
RE-562 床材用接着剤 フロアロック110Lneoパック セメダイン 31875254
RE-562 床材用接着剤 フロアロック110Lneoパック セメダイン 31875254
RE-562 床材用接着剤 フロアロック110Lneoパック セメダイン 31875254
RE-562 床材用接着剤 フロアロック110Lneoパック セメダイン 31875254
RE-562 床材用接着剤 フロアロック110Lneoパック セメダイン 31875254
RE-562 床材用接着剤 フロアロック110Lneoパック セメダイン 31875254
RE-562 床材用接着剤 フロアロック110Lneoパック セメダイン 31875254

床材用接着剤 フロアロック110Lneoパック

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1箱(600mL×12本)
内容量1箱(600mL×12本)注文コード31875254品番RE-562
参考基準価格(税別)¥17,760販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980

木質床・床根太・床束施工用の変成シリコー樹脂系接着剤です。
床暖房対応品です。
良好な除去性:床材の上に付着し、固まってしまった接着剤でも、糊残りがほとんどなく、容易に除去することができます。
長期にわたる床拘束性:独自の技術により、床暖房や寒暖差などで生じる床材の動きを長期にわたって拘束し、床材の目隙や突き上げを防止することができます。
床材の更新性:施工後、もしくは経年使用後でも、下地や床部材を傷めることなく比較的容易に剥がすことができ、リフォーム時の手間を大幅に削減することができます。
環境に優しい:セメダイン内装用接着剤シリーズと同様に、環境に優しいVOC対策品です。

用途
木質系フローリングと床暖房マット・捨て貼り合板の接着。
根太の組み付け。
鋼製束・プラ束とモルタルの接着。
白色容量(mL)7200JIS規格JIS A5536、JIS A5550主成分変成シリコーン樹脂使用の目安塗布量(600mlの場合)1.3~1.5坪/本標準使用量1.3~1.5坪/本(600ml)改正建築基準法(JAIA対応)F☆☆☆☆、4VOC基準適合貼合せ可能時間夏/20分、冬/40分密度(g/cm3)1.40±0.1外観白色ペースト張付け可能時間(分)夏場20、冬場40粘度(23℃)(Pa・s[P])90±30粘度(Pa・s)90±30アズワン品番64-8660-41危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類RoHS指令(10物質対応)対応特性床暖房対応、無溶剤、ゴミ削減有効期限12か月主なワークパーツ
注意
※保護手袋/保護衣/保護眼鏡/保護面を着用すること。
※換気の良い場所で保管すること。涼しいところに置くこと。
※施錠して保管すること。
※直射日光を避け容器を密閉し5℃~35℃で保管する。
※シール部分が破袋し中身が漏れることがあるので、高温になるところにおかないこと。
※本製品の仕様及び外観は改良等の為、お客様の予告なく変更する場合がありますので予めご了承ください。
※必ず事前に、本製品がお客様の使用する目的・用途・条件に適合するか否かをお客さまご自身の責任においてご判断の上、ご使用ください。
※詳細については安全データシート(SDS)を参照してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

建築用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする