※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

25A Series(25A-MGPM)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 シリンダストローク(mm)5 チューブ内径(Φmm)20 注文コード31877536 品番25A-MGPM20-5Z-M9BZS
参考基準価格(税別)¥29,040 販売価格(税込) ¥29,678
販売価格(税別)
26,980
この商品はシリンダストローク・チューブ内径234種類から選べます 他の種類を見る
チューブ内径(Φmm)20 シリンダストローク(mm)5 作動方式複動片ロッド

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする