11-CDQ2B50-30DM-J79L クリーンルーム用空気圧機器(11-CDQ2B50-~) SMC 31894545

クリーンルーム用空気圧機器(11-CDQ2B50-~)11-CDQ2B50-30DM-J79L

商品レビューを投稿する
取扱い終了
この商品はストロークが94種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
ストローク(mm)
30
注文コード
31894545
品番
11-CDQ2B50-30DM-J79L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥22,700
ストローク(mm)
30
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
50

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
3189454511-CDQ2B50-30DM-J79L6777789511-CDQ2B50-30DMZ-M9BL11-CDQ2B50-30DMZ-M9BL CQ2-Z 10/11/21/22 - 薄形シリンダ: クリーンシリーズ SMC 67777895CQ2-Z 10/11/21/22 - 薄形シリンダ: クリーンシリーズSMC1個
¥21,980
税込¥24,178
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする