SMC
SMCの 空圧補器
SMCの FRLユニット
AC Series(AC55)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
31895474
品番
AC55B-N10-6RZ-B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥21,560
この商品は
128
種類から選べます
他の種類を見る
設定圧力範囲(MPa)
(-) 0.05〜0.85
設定圧力(MPa)
0.05〜0.85
ねじの種類
(N) NPT
管接続口径
(10) 1
圧力計
(-) 圧力計なし
排気機構
リリーフタイプ
流れ方向
(R) 右→左
ボディサイズ
55
排気方式
(-) リリーフタイプ
設定圧力単位
(Z) 製品銘板、ケース注意表示、圧力計の単位表記: psi、°F
オートドレン仕様
(-) オートドレンなし
ケース
(6) ナイロンケース
フィルタレギュレータドレン排出口
(-) ドレンコック付
CADデータダウンロード