ENDOX(エンドックス)
ENDOX(エンドックス)の 自動車用塗料
ENDOX(エンドックス)の シャーシー塗装剤
ENDOX(エンドックス)の アンダーコート
クリアUBCスプレー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本(420mL)
注文コード
31902667
品番
80123
参考基準価格(税別)
¥3,640
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
半透明タイプのアンダーコート。耐熱 200℃でエンジンルームの防錆剤としても使用可。
完全乾燥タイプでほこりなどが付着しにくい。
高密着性、耐酸、耐アルカル特性。
用途
自動車のシャーシや下回り、フロント&リアエプロン等の防錆施工剤として使用。
特にハイブリッド車のアンダーコートとして使用、ベンツ車など欧州車のエンジンルーム防錆剤の補修として使用。
仕様
低温密着(乾燥後):-30℃、塗装への影響:なし、ソルトスプレー試験::240時間クリア(DIN50021)(24時間乾燥 湿度80℃)、剥離剤(3ヶ月以内)::炭素水素系溶剤、PRTR法:適用外
耐熱温度(℃)
200(完全乾燥後)
密度
約0.89g/mL(DIN51757)
固形分
約47%(DIN53216)
粘度(23℃)(Pa・s[P])
約25
硬化時間(時間)
約1
危険等級
U
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
327mL
危険物の性状
非水溶性
注意
※充分換気をして下さい。右記のそばでスプレーしないで下さい。各駆動部、熱交換パーツ、モーター、200℃以上熱が発生する箇所には塗布しないで下さい。
※DIN はドイツ工業規格です。JIS とは測定方法が異なる項目があります。