REレバーハンドル

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード31903026 品番TXS-B10W-WB
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥7,020 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

ドアロックをノブタイプ(円筒錠)からレバータイプへの取替えに最適です!!

材質亜鉛合金 バックセット60mm 適合扉厚(mm)(標準)30〜40 種別空錠(W座) ホワイトブロンズ 種類レバーハンドル 仕上ヘアーライン 適合扉質量(kg)MAX25
注意
※レバーハンドル+錠+座+受座のフルセットです。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:261

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
31903026
2024-02-07
用途:
野外のドアの取手に使用

当地方は雪国で2メートル以上積もります。
家の雪囲いにドアを取り付けて出入り口を確保しておりその出入り口のドアに使用しました。
取り付けて3ヶ月程度ですが変色も無くスムーズに動作してます。

対象商品:
40985016
2015-01-18
用途:
居間のドア
農・林・水産業

前についていたハンドルと同じ表面色を剪定したが、取り付けの方法が異なり
ドアにビス止めが必要だった。
他のハンドルは、内と外のフレームをボルトで島付け固定してあった。
ドア刃大きくくりぬいてあり、ビス止めができないので、おい級で使用できるようにした。
取り付け方法を明確に表示されるといいと思います。

4人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空錠・ハンドル単体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする