A-1765 ANDARE SCHIETTI フィッシング(秋冬用)

(5件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 31903114 品番 A-1765
参考基準価格(税別)¥8,200 販売価格(税込) ¥4,939
販売価格(税別)
4,490

ソフトツイルは耐久性としなやかな肌触りで作業服に適した素材。
減量加工をしたことでより一層柔らかな風合いに。
軽量化も実現しました。

プラチナSL 股下(cm)76 ウエスト(cm)130 仕様カラビナループ&内玉ポケット、ガンポケット仕様(サイドポケットの位置を上げることにより、中身が楽に取り出せます。)、サイドダブルポケット(ファスナー付) 種別カーゴスラックス 材質ソフトツイル(減量加工) 混率(%)ポリエステル60・綿40 機能帯電防止素材使用 色番3
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09960641
2015-11-18
用途:
建設作業

何よりデザインがかっこいい。
そして、生地も肌触りよく、丈夫でなかなか破けません。
夏でも程よい通気で爽やかです。

対象商品:
12100725
2022-01-31
用途:
DIY作業
鏡神社 様

ウエストサイズにちょうど良い寸法が無かったので大きいサイズにしたらやはり大きすぎた。

対象商品:
12100628
2018-08-17
用途:
毎日作業する時
株式会社鹿児島県クリーニングセンター 様

ウエストも長さもそのままでピッタリです。ウエスト91cm

対象商品:
09959871
2014-12-25
用途:
配送作業で使用

量販店でW70のカーゴパンツが見つからず、ネット販売でもサイズ表示はあっても在庫切れといった状況が続いていましたが、ようやく待望の商品に出会うことができました。素材もデザインも優れており履き心地も申し分ありません。
次は、春夏用を購入したいと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
09960036
2013-09-27
用途:
農業
農・林・水産業

着心地良く、作業しやすい

対象商品:
12100804
2016-12-07
用途:
各施工作業時において
オフィスねこの手 様

履きやすく作業向きのズボンですが、もう少し防寒対策として内側が厚手でも良かったと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
12100208
2015-04-30
用途:
屋外作業
株式会社イチコー 様

綿とポリエステルの混合比率が丁度良く、耐久性にすぐれ、乾きも早ポケットも丁度良い
大きさで使い易い

対象商品:
09960325
2012-12-16
用途:
電装

真っ黒なのが良い。2〜3度洗ったが、今のところ色落ちしていない。
秋冬用なのに、股上が浅いので、腹が冷える。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする