防寒パンツ A-3273

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1本 ネイビー 混率(%)(表)ポリエステル100(裏)ポリエステル100(中綿)ポリエステル100 注文コード31903218 品番A-3273
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥13,000 販売価格(税込) ¥7,689
販売価格(税別)
6,990
この商品は色・混率など33種類から選べます 他の種類を見る

次世代テイストのNEWワークウェア、『A-3170シリーズ』の防寒。
裏地に熱反射プリント、袖口裏フリース、衿裏ブロックフリース等、温かい機能満載。ヘルメットフード、W前立て、表面突起付属無し、反射等で幅広い業種に対応。
表生地
防風性の高いシャドードットシェル
裏生地
熱反射プリント素材を使用し、気温が低い時でも快適な暖かさ
重防寒でありながら軽量設計
防風、防寒の本格的な防寒仕様でありながら、軽量設計。
長時間の着用でも、疲れにくく作業を快適にサポートします。
衿裏マイクロブロックフリース。大型フードファスナー脱着。フードスピンドル付。背中反射テープ付。カフスアジャスター。袖口裏フリース。左袖ペン差し。胸フラップ反射パイピング。内ポケット。夜でも見える高視認仕様。

ネイビー サイズ6L 混率(%)(表)ポリエステル100(裏)ポリエステル100(中綿)ポリエステル100 仕様夜でも見える高視認仕様、スルーポケット、反射テープ巾:5cm 種別パンツ/スラックス 材質(表)シャドードビーシェル(防風、耐水圧5,000cm)、(裏)タフタ (熱反射プリント)、樹脂ドットボタン 色番1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする