消臭・ストレッチ レディースカーゴ(シャーリング) A-2176

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 シルバー サイズLL ウエスト(cm)74〜82 注文コード31904898 品番A-2176
参考基準価格(税別)¥8,700 販売価格(税込) ¥4,389
販売価格(税別)
3,990
この商品は色・サイズ・ウエストなど28種類から選べます 他の種類を見る

ストレッチ・消臭機能素材採用。透け防止インナー付。後ろゴム、スベリ止めによるシャツが出るのを防止。女性ならではの悩みを解決するシークレットポケット。

シルバー サイズLL 種別カーゴスラックス 機能JIS帯電防止企画合格、帯電防止素材使用、反射、消臭防臭、ストレッチ 混率(%)ポリエステル65・綿35 股下(cm)76 仕様両脇カラビナループ付、マルチポケット、右脇ポケット内側コインポケット、後ろシャーリング・スベリ止め付き、反射パイピング、サイドユーティリティーポケット、シークレットポケット付き 材質ストレッチツイル(消臭加工 ニオイクリア)、樹脂穴ボタン(フロント)、樹脂ドットボタン(左後ろ・サイドポケット) ウエスト(cm)74〜82 ヒップ(cm)114 色番3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする