色シルバー
サイズ3L
種別カーゴスラックス
機能JIS帯電防止企画合格、帯電防止素材使用、反射、消臭防臭、ストレッチ
混率(%)ポリエステル65・綿35
股下(cm)76
仕様両脇カラビナループ付、マルチポケット、右脇ポケット内側コインポケット、後ろシャーリング・スベリ止め付き、反射パイピング、サイドユーティリティーポケット、シークレットポケット付き
材質ストレッチツイル(消臭加工 ニオイクリア)、樹脂穴ボタン(フロント)、樹脂ドットボタン(左後ろ・サイドポケット)
ウエスト(cm)83〜92
ヒップ(cm)124
色番3