曜日別特売
A-2176 消臭・ストレッチ レディースカーゴ(シャーリング) A-2176 コーコス信岡 31905117

消臭・ストレッチ レディースカーゴ(シャーリング) A-2176

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1本INDIGOサイズ3Lウエスト(cm)83~92注文コード31905117品番A-2176
参考基準価格(税別)¥8,700販売価格(税込)¥4,389
販売価格(税別)
3,990

ストレッチ・消臭機能素材採用。透け防止インナー付。後ろゴム、スベリ止めによるシャツが出るのを防止。女性ならではの悩みを解決するシークレットポケット。

INDIGOサイズ3L種別カーゴスラックス機能JIS帯電防止企画合格、帯電防止素材使用、反射、消臭防臭、ストレッチ混率(%)ポリエステル65・綿35股下(cm)76仕様両脇カラビナループ付、マルチポケット、右脇ポケット内側コインポケット、後ろシャーリング・スベリ止め付き、反射パイピング、サイドユーティリティーポケット、シークレットポケット付き材質ストレッチツイル(消臭加工 ニオイクリア)、樹脂穴ボタン(フロント)、樹脂ドットボタン(左後ろ・サイドポケット)ウエスト(cm)83~92ヒップ(cm)124色番31
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする