ワンタックスラックス(シャーリング) A-4174

(2件のレビュー)
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1本 キャメル サイズ5L 注文コード31908303 品番A-4174
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥6,300 販売価格(税込) ¥4,169
販売価格(税別)
3,790
この商品は色・サイズなど48種類から選べます 他の種類を見る

マルチポケット・右脇ポケット内部にコインポケット・カルビナループ付

キャメル サイズ5L 種別パンツ/スラックス 機能JIS帯電防止規格合格、帯電防止素材使用、反射、消臭効果 混率(%)ポリエステル65・綿35 股下(cm)80 用途カラー&サイズ&機能を豊富に展開。上下カラーを変えることで他と違うコーディネートが可能。 仕様マルチポケット、右脇ポケット内側コインポケット、脇シャーリング、両脇カラビナループ付 材質ソフトツイル、樹脂穴ボタン(フロント)、樹脂ドットボタン(左後ろポケット) ウエスト(cm)117〜126 色番14

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
31908179
2022-10-20
用途:
毎日の通常作業に

Mサイズを選んだが、本当はSサイズではないかと思うくらいきつい。
自分はウエスト76pくらいだが、これでは厚手のシャツは着れない。ましてコルセットなどできない。

対象商品:
31908179
2022-06-30
用途:
毎日の通常作業に

自分は通常Mサイズでいいのだが、この製品では一つ上のサイズでいいかもしれない。
夏はともかく、秋冬に厚手のシャツを着たり、腰サポーターなど着けた場合は結構きつくなる。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする