立体カットノータックスラックス A-4673

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 グリーン ウエスト(cm)88 色番9 注文コード31911478 品番A-4673
参考基準価格(税別)¥6,100 販売価格(税込) ¥5,379
販売価格(税別)
4,890
この商品は色・ウエスト・色番など60種類から選べます 他の種類を見る

立体カットで突っ張り感軽減。カルビナループ付。

グリーン 種別パンツ/スラックス 機能消臭効果 混率(%)綿100 股下(cm)80 色番9 ウエスト(cm)88 用途綿100%素材は、火を使用する環境にも対応。 仕様両脇カラビナループ付、立体カット、バックルガード 材質チノクロス

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする