ACNL-X2-100X100-CA-SA54 ACNL Series(ACNL-X2-100) SMC 31913604

ACNL Series(ACNL-X2-100)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 シリンダストローク(mm)100 注文コード31913604 品番ACNL-X2-100X100-CA-SA54
参考基準価格(税別)¥57,530 販売価格(税込) ¥59,378
販売価格(税別)
53,980
この商品はシリンダストローク116種類から選べます 他の種類を見る
作動方式複動 使用流体空気 チューブ内径(Φmm)100 周囲温度および使用流体温度(℃)5〜60 シリンダストローク(mm)100

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする