コーコス信岡
コーコス信岡の ワーキングウェア
コーコス信岡の ボトムス
コーコス信岡の 秋冬 ボトムス
軽量・製品制電 防寒パンツ A-12363
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
31916615
品番
A-12363
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月下旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
¥19,700
販売価格(税込)
¥10,989
販売価格(税別)
¥
9,990
バスケットに入れる
JIS8118規格合格制電仕様。軽量、表面に突起物が出ない傷つけ防止仕様。帯電軽減スライダー、袖口アジャスター、反射パイピング、両脇スル―ポケット採用。
色
ネイビー
サイズ
L
種別
パンツ/スラックス
機能
JIS帯電防止規格合格、帯電防止素材使用、撥水加工
混率(%)
(表)ポリエステル100(裏メッシュ)ポリエステル100(中綿)ポリエステル100
股下(cm)
78
用途
製品制電防寒。商品加工業・運送業・ガス・電気などの現場に最適。
仕様
バックルガード、裾アジャスター(マジックテープ)
材質
(表)マイクロドビーシェル、(裏)トリコット起毛 東レ・ウォームセンサー、(中綿)高復元綿、樹脂ドットボタン
ウエスト(cm)
79〜85
色番
1