軽量・製品制電 防寒パンツ A-12363

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 31916649 品番 A-12363
参考基準価格(税別)¥19,700 販売価格(税込) ¥10,989
販売価格(税別)
9,990

JIS8118規格合格制電仕様。軽量、表面に突起物が出ない傷つけ防止仕様。帯電軽減スライダー、袖口アジャスター、反射パイピング、両脇スル―ポケット採用。

ネイビー サイズ4L 種別パンツ/スラックス 機能JIS帯電防止規格合格、帯電防止素材使用、撥水加工 混率(%)(表)ポリエステル100(裏メッシュ)ポリエステル100(中綿)ポリエステル100 股下(cm)78 用途製品制電防寒。商品加工業・運送業・ガス・電気などの現場に最適。 仕様バックルガード、裾アジャスター(マジックテープ) 材質(表)マイクロドビーシェル、(裏)トリコット起毛 東レ・ウォームセンサー、(中綿)高復元綿、樹脂ドットボタン ウエスト(cm)100〜110 色番1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする