コーコス信岡
コーコス信岡の ワーキングウェア
コーコス信岡の ボトムス
コーコス信岡の 秋冬 ボトムス
カーゴパンツ K-2315
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全40種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
31917385
品番
K-2315
参考基準価格(税別)
¥9,700
販売価格(税込)
¥5,489
販売価格(税別)
¥
4,990
バスケットに入れる
立体カットとストレッチ素材。右ファスナーポケット・カルビナループ・コインポケット採用。
色
ネイビー
サイズ
LL
種別
カーゴスラックス
機能
帯電防止素材使用、ストレッチ
混率(%)
ポリエステル100
股下(cm)
80
仕様
立体カット、高級感のあるチドリチェック、右サイドファスナーポケット(スケールポケット付)、カラビナループ付、コインポケット付
材質
ストレッチチドリ、樹脂ドットボタン
ウエスト(cm)
90
色番
1