カーゴパンツ K-2315

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1本 チャコール サイズS 注文コード31917595 品番K-2315
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥9,700 販売価格(税込) ¥5,489
販売価格(税別)
4,990
この商品は色・サイズなど40種類から選べます 他の種類を見る

立体カットとストレッチ素材。右ファスナーポケット・カルビナループ・コインポケット採用。

チャコール サイズS 種別カーゴスラックス 機能帯電防止素材使用、ストレッチ 混率(%)ポリエステル100 股下(cm)80 仕様立体カット、高級感のあるチドリチェック、右サイドファスナーポケット(スケールポケット付)、カラビナループ付、コインポケット付 材質ストレッチチドリ、樹脂ドットボタン ウエスト(cm)75 色番23

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする