A-2070 消臭・ストレッチ 半袖ブルゾン A-2070 コーコス信岡 31923877

消臭・ストレッチ 半袖ブルゾン A-2070

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
Sブルー
サイズSS
内容量1着注文コード31923877品番A-2070
参考基準価格(税別)¥10,500販売価格(税込)¥5,489
販売価格(税別)
4,990

驚きの多ポケット!もはや着るカバン。機能も充実(ストレッチ生地・立体カット・ニオイクリア)

用途洗礼されたカラーにブラック配色がアクセント。進化したヨーロピアンスタイル。SブルーサイズSS種別半袖ブルゾン機能JIS帯電防止規格合格、帯電防止素材使用、反射、抗菌防臭、ストレッチ混率(%)ポリエステル65・綿35仕様両袖マルチポケット、脇フラシメッシュ、ペットボトルも入る脇マルチポケット、腕を上げてもストンと落ちる裾アジャスター、反射素材(胸・肩袖ライン)、野帳も入る深めのポケット、左胸IDカードループ、タブレットも入る内ポケット※10.1インチまで、左胸ポケット(巾14cm×深さ18cm)材質ストレッチライトツイル(消臭加工 ニオイクリア)、樹脂ドットボタン、樹脂ファスナー胸囲(cm)104着丈(cm)58裄丈(cm)43色番16
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする