ACNL-X2-63X90-TC-SJ59WLS ACNL Series(ACNL-X2-63X) SMC 31924628

ACNL Series(ACNL-X2-63X)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 シリンダストローク(mm)90 注文コード31924628 品番ACNL-X2-63X90-TC-SJ59WLS
参考基準価格(税別)¥35,750 販売価格(税込) ¥36,278
販売価格(税別)
32,980
この商品はシリンダストローク128種類から選べます 他の種類を見る
チューブ内径(Φmm)63 シリンダストローク(mm)90 作動方式複動 使用流体空気 周囲温度および使用流体温度(℃)5〜60

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする