A-2075 消臭・ストレッチ ノータックカーゴパンツ A-2075 コーコス信岡 31924629

消臭・ストレッチ ノータックカーゴパンツ A-2075

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
色INDIGO
ウエスト(cm)120
内容量1本注文コード31924629品番A-2075
参考基準価格(税別)¥8,200販売価格(税込)¥4,389
販売価格(税別)
¥3,990

ストレッチ・消臭機能素材採用。マルチポケット・右サイドスル―ポケット・反射パイピング・サイドユーティリティーポケット。

色
INDIGO
ウエスト(cm)
120
仕様
マルチポケット、右サイドスルポケ、右脇ポケット内側コインポケット、カラビナループ付、反射パイピング、サイドユーティリティーポケット
種別
カーゴスラックス
材質
ストレッチライトツイル(消臭加工 ニオイクリア)、樹脂穴ボタン(フロント)、樹脂ドットボタン(左後ろ・サイドポケット)
混率(%)
ポリエステル65・綿35
股下(cm)
80
機能
JIS帯電防止規格合格、帯電防止素材使用、反射、抗菌防臭、ストレッチ
色番
31
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする