用途建築・販売・運送など上下カラー組み合わせ、全面プリントによりアピール力抜群。色ネイビーサイズ5L種別長袖ブルゾン機能JIS帯電防止規格合格、帯電防止素材使用、抗菌防臭、接触冷感、反射混率(%)ポリエステル85・綿15仕様衿消臭テープ付き、表面突起付属の無い安心仕様、裾アジャスター、反射パイピング(左胸・肩袖ライン)、左胸IDカードループ、脇下メッシュ、高通気&接触冷感、左胸ポケット(巾14cm×深さ17cm)材質クールトロピカル、樹脂ドットボタン、樹脂ファスナー胸囲(cm)142着丈(cm)71裄丈(cm)91色番1