A-3070 半袖ブルゾン A-3070 コーコス信岡 31929495

半袖ブルゾン A-3070

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
ブルー
サイズLL
内容量1着注文コード31929495品番A-3070
参考基準価格(税別)¥10,300販売価格(税込)¥5,588
販売価格(税別)
5,080

反射素材を使い、暗闇でも視認性アップ。立体ラグラン袖・サイドラジエーター・IDカードループ・裾アジャスター付。

用途危険の多い、夜間、倉庫、屋外で働く作業者の安全性確保に。ブルーサイズLL種別半袖ブルゾン機能JIS帯電防止規格合格、帯電防止素材使用、反射混率(%)ポリエステル65・綿35仕様表面突起付属の無い安心仕様、立体ラグラン袖、サイドラジエーター、反射素材(胸・背中)、IDカードループ、裾アジャスター、左胸ポケット(巾14cm×深さ17cm)、反射テープ巾:4cm材質ソフトライトツイル、樹脂ドットボタン、樹脂ファスナー胸囲(cm)124着丈(cm)68裄丈(cm)52色番6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする