コーコス信岡
コーコス信岡の ワーキングウェア
コーコス信岡の ボトムス
コーコス信岡の 春夏 ボトムス
エコ5IVEスター ツータックスラックス A-4453
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1本
色
グレー
ウエスト(cm)
73
注文コード
31930563
品番
A-4453
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥8,200
販売価格(税込)
¥4,719
販売価格(税別)
¥
4,290
この商品は
色・ウエスト
など
26
種類から選べます
他の種類を見る
防汚加工・帯電防止規格対応・再帰反射素材採用。
色
グレー
種別
パンツ/スラックス
機能
JIS帯電防止規格合格、帯電防止素材使用、防汚加工、抗菌防臭
混率(%)
ポリエステル65・綿35
ウエスト(cm)
73
用途
5つ星機能を兼ね備えた男女ペア-モデル。
仕様
カラビナループ&内玉ポケット
材質
ファイブスター エコソフトライトツイル(日清紡 防汚加工 アネックスクリーン)
エコマーク認定
認定
股下(cm)
80
色番
3
グリーン購入法
適合
エコマーク認定番号
19 103 132