コーコス信岡
コーコス信岡の ワーキングウェア
コーコス信岡の ボトムス
コーコス信岡の 春夏 ボトムス
エコ5IVEスター ツータックスラックス A-4453
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全26種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
31930588
品番
A-4453
参考基準価格(税別)
¥8,200
販売価格(税込)
¥4,719
販売価格(税別)
¥
4,290
バスケットに入れる
防汚加工・帯電防止規格対応・再帰反射素材採用。
色
グレー
種別
パンツ/スラックス
機能
JIS帯電防止規格合格、帯電防止素材使用、防汚加工、抗菌防臭
混率(%)
ポリエステル65・綿35
ウエスト(cm)
79
用途
5つ星機能を兼ね備えた男女ペア-モデル。
仕様
カラビナループ&内玉ポケット
材質
ファイブスター エコソフトライトツイル(日清紡 防汚加工 アネックスクリーン)
エコマーク認定
認定
股下(cm)
80
色番
3
グリーン購入法
適合
エコマーク認定番号
19 103 132