エコ5IVEスター ツータックスラックス A-4453

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 31930789 品番 A-4453
参考基準価格(税別)¥8,200 販売価格(税込) ¥4,719
販売価格(税別)
4,290

防汚加工・帯電防止規格対応・再帰反射素材採用。

Sブルー 種別パンツ/スラックス 機能JIS帯電防止規格合格、帯電防止素材使用、防汚加工、抗菌防臭 混率(%)ポリエステル65・綿35 ウエスト(cm)106 用途5つ星機能を兼ね備えた男女ペア-モデル。 仕様カラビナループ&内玉ポケット 材質ファイブスター エコソフトライトツイル(日清紡 防汚加工 アネックスクリーン) エコマーク認定認定 股下(cm)80 色番16 グリーン購入法適合 エコマーク認定番号19 103 132

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする