ライクイット
ライクイットの 冷蔵庫/冷凍庫
ライクイットの 冷蔵庫/冷凍庫関連品
スライドできる!冷凍庫スタンド(仕切り:3枚・ボックス:1ヶ)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
31931507
品番
STK-01
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥725
販売価格(税別)
¥
659
バスケットに入れる
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
仕切り=(約)165×130×105、ボックス=(約)180×115×105
材質
ポリプロピレン
色
オレンジ
質量(g)
仕切り=(約)45、ボックス=(約)105