AF20-N01BC-6R エアフィルタ (AF20〜) SMC 31933448

エアフィルタ (AF20〜)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード31933448 品番AF20-N01BC-6R
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,940
この商品は334種類から選べます 他の種類を見る
管接続口径(01) 1/8 ねじの種類(N) NPT 流れ方向(R) 右→左 オートドレン仕様(C) フロート式オートドレン(N.C.) ブラケット(B) ブラケット付 ドレン排出口(-) ドレンコック付 設定圧力単位(-) 製品銘板、ケース注意表示の単位表記:Mpa ケース(6) ナイロンケース

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアフィルターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/176/
2022-07-26

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする