くきたっちアルファS

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(24個) 注文コード 31934736 品番 AS-P24
参考基準価格(税別)¥1,120 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098

長期間のくり返し誘引に対応した細紐・テープ紐用バネ式クリップの決定版!!
支点部がダブルフックなので耐久性があり、長段取りや長期栽培に最適です。
紐を挟んでも支点部が浮き上がらず紐を強く挟み込みます。
クリップの口が大きく開くので、紐の挟み込みや留め外しが簡単で作業性抜群です。

用途直立誘引・横紐誘引・斜め誘引・吊り降ろし誘引等、果菜類の紐誘引に。家庭菜園やガーデニングにも。 材質本体:耐候性ポリプロピレン、バネ:1.8S60c・ユニクロメッキ 形状ダブルフック パープル(薄紫) 内形寸法(mm)茎保持部:11×11 適合作物キュウリ・ピーマン

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 農業資材・園芸用品編:107

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
31934736
2023-07-08
用途:
家庭菜園用
製造業

大きいサイズだと不安定だったので、Sサイズを買い直し。

1人が参考にしています
対象商品:
31934736
2020-06-11
用途:
きゅうり ゴーヤー
ル、レーヴ 様 (不動産業)

ちょうど良いサイズで満足してます。
夕方の作業では ツルを挟まない様にしましょう。

1人が参考にしています
対象商品:
31934736
2019-06-19
用途:
ミニトマトの生育管理
その他業種

トマト、キュウリの生育管理には サイズSが最適である。
形態自体 少し小さい方が 使い安い様に思う。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「育苗・誘引・接木」にはこんなカテゴリがあります

シェアする