MKL-M200 まきつけロック シーム 31935533 MKL-M200 まきつけロック シーム 31935533

まきつけロック

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(200個) サイズM 注文コード31935533 品番MKL-M200
参考基準価格(税別)¥7,000 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998
この商品はサイズなど2種類から選べます 他の種類を見る

誰でも巻くだけ簡単取付け。
誘引線が揺れても外れにくくなっています。
下部のフックに紐をひっかけて下方向に引っ張ることで紐の跳ね上がりを抑えます。
誘引紐を結ばずに巻き付けるだけで取り付けられます。
細い支柱やパイプにさし込めば、高い位置の誘引線にもワンタッチで取り付けられます。
誘引線ロック機能付きで、一方向にしか動かないので長段取りに最適です。
ロックする機能と誘引紐を巻くだけで取り付けられる機能を合わせました。

仕様トップフック付 材質スチール部:2.0SW60C・ユニクロメッキ/プラスチック部:耐候性ポリプロピレン サイズM 耐荷重(kg)スチールフック部:6/プラスチックフック部:8 寸法(cm)4.5×11.4×1.5 機能誘引紐ロック機能、誘引紐取付け機能 対応径(Φmm)対応誘引線径:スチールフック部:3.0〜5.0/プラスチックフック部:6迄 用途直立誘引時の誘引線への誘引紐取り付け用。 適合作物大玉トマト・中玉トマト・ミニトマト・キュウリ・ナス・ピーマン・メロン・パプリカ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「誘引」にはこんなカテゴリがあります

シェアする