曜日別特売
ML-ML50 むすばんロックロング シーム 31935603

 

ML-ML50 むすばんロックロング シーム 31935603
ML-ML50 むすばんロックロング シーム 31935603

むすばんロックロング

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
対応径(Φmm)対応誘引線径:3.0~5.0
内容量1袋(50本)注文コード31935603品番ML-ML50
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,838
販売価格(税別)
¥4,398

紐を結ぶ作業を簡単に!誘引紐の取付・移動やロックがワンタッチ!!
紐を結ばず巻き付けるだけで誘引紐の取り付けと取り外しができます。
誘引線ロック機能付きで、一方向しかうごかないので長段取りに最適です。
全長が40cmと長く、高い位置への取り付けが楽に行え、足元が不安定な傾斜地にも最適です。

用途
直立誘引時の誘引線への誘引紐取り付け用。
寸法(mm)
28×400
サイズ
M/ロング
対応径(Φmm)
対応誘引線径:3.0~5.0
材質
2.0メッキ鋼線 SWC
径(Φmm)
2
耐荷重(kg)
8
適合作物
大玉トマト・中玉トマト・ミニトマト・キュウリ・ナス・ピーマン・パプリカ・柑橘類

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「誘引」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする