ちいさな五徳 ガスコンロ用

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード31936163 品番TSG-100a
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

小さな鍋もガタつかない!五徳補助器具
五徳の上に乗らない小さな鍋を置くことができるようにする小さな補助ゴトクです。
ソースパン、ミルクパン、エスプレッソメーカー、バターウォーマーなど、ガスコンロに乗らない直径が10〜14cm程の小さなお鍋にピッタリです。
ガスコンロに噛み合うように凹凸がついており、金属製のタワシやブラシでこすり洗いできます。向きがなくサッと使えます。
耐熱温度差700度の耐熱陶器なので温度差によって割れる心配がなく、冷めにくいので保温効果が持続します。

材質耐熱陶器 寸法(直径Φ×高さH)(mm)140×11
注意
※使用後は大変熱くなっておりますので、素手で触らないでください。
※落としたり、ぶつけたりすると、ひびが入ったり、割れたりする場合があります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
31936163
2023-03-15
用途:
小さめのフライパン用に

小さめの鍋でも両手に取っ手があるものだと割りと安定し、ぐらつくことはないのですが、小さいフライパンや片手鍋だとぐらつくことがあったので、こちらを買いました。使用感ですが、ぐらつきは気にならないのですが、陶器だからか?金属のものより熱が鍋に伝わりづらいのか?気のせいか?どうなんでしょう?

対象商品:
31936163
2021-01-19
用途:
小さなフライパン(五徳の大きさ)でナッツを炒るとき
教育・研究機関

今までは普通の五徳だったので、小さなフライパンを乗せられず、手で持ちながらいる作業をしました。今は安定感があるので、持ち手に手を添えるぐらいで大丈夫です。いいものを購入できました。

対象商品:
31936163
2019-06-04
用途:
1口カセットガスコンロで1人用鋳物鍋の不安定解消防止

食後の片付けに火傷しそう。熱くない持ち手があると便利だけれど。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「業務用レンジ/コンロ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする