TK-735S アクティブスピーカ エレキット 31943048 TK-735S アクティブスピーカ エレキット 31943048 TK-735S アクティブスピーカ エレキット 31943048 TK-735S アクティブスピーカ エレキット 31943048 TK-735S アクティブスピーカ エレキット 31943048 TK-735S アクティブスピーカ エレキット 31943048

アクティブスピーカ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード31943048 品番TK-735S
参考基準価格(税別)¥3,500 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398

ポータブルオーディオプレーヤーなど、普段はヘッドホンやイヤホンで聞いている音楽を、周りにいるみんなで楽しめるステレオパワーアンプ内蔵のスピーカシステムです。
乾電池式なので持ち運び出来ます。
初心者にうれしい練習セット付き!
はんだ付けの方法をていねいに説明した「はんだ付けトラの巻」と「はんだ付け練習基板」入り。
いきなり製品を作らず事前に練習ができるので、初めてはんだ付けをする方でも安心して取り組めます。
付属のコードでプレーヤーと接続するだけで、音楽を鳴らすことができます。
本体基板を切り離すことで、スピーカを離して設置することができます。

用途エネルギー変換の教材として、中学校技術教材にオススメです 付属品ステレオミニプラグ付コード 仕様部品点数:48(うち電子部品は16)、はんだ付け:有り 使用工具ドライバー(プラス),ニッパー,ラジオペンチ,はんだごて 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)165×67×45 消費電流(mA)待機時:約7mA 電池寿命(時間)約70(平均消費電流35mAの場合で、アルカリ乾電池連続使用時) 使用電池単3乾電池×3本(別売) 組立時間1〜2時間 周波数特性(-3dB)50〜180kHz 適合年齢(歳)10以上 最大出力(mW)(THD=10%時)180+180 再生紙使用マーク適合
注意
※プレーヤーの出力端子により、別途市販のコードが必要な場合がございます。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
31943048
2020-01-15
用途:
小学4年生の冬休みの自由研究
ドラゴンワールド 様 (卸売・小売業)

小学4年生の初めてのはんだづけでしたがとても作りやすく、楽しくできました。
これからもこのシリーズを少しずつあたえていきたいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする