N-N80/A3 アイドリングストップ車用バッテリー caos Panasonic(パナソニック) 31951527

N-N80/A3 アイドリングストップ車用バッテリー caos Panasonic(パナソニック) 31951527 N-N80/A3 アイドリングストップ車用バッテリー caos Panasonic(パナソニック) 31951527

アイドリングストップ車用バッテリー caos

(10件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード31951527 品番N-N80/A3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る

業界最高水準の大容量化とクイックチャージ性能(Mサイズでのメーカー従来品比)で省燃費に貢献。(アイドリングストップ車用)
アイドリングストップ車に適した電池特性によりメーカー従来品比約1.77倍(Mサイズでのメーカー従来品比)の長寿命化を実現。(アイドリングストップ車用)
バッテリー液の減少を従来比で約半分まで抑制し、補水の手間を低減(新技術ハイドロコントロールシステム)。(アイドリングストップ車用)
※アイドリングストップ車用バッテリーの通常の使用方法において減液抑制効果(メーカー従来品比195%)を発揮する(Tサイズを除く)もので、補水メンテナンスの不要を保証するものではありません。
水蒸気の空気中への放出を抑制しつつ、カーバッテリー内部で発生した水素ガスを放出する特殊シートを採用しており、通気抵抗コントロール板を新採用した減液抑制液栓を使用しておりますので、
減液を大幅に抑制し、防爆フィルターにより、外部スパークの内部浸入をブロックします。
製品保証 / 2年保証、距離制限なし
「製品保証延長キット」を同時購入いただくことにより、製品保証期間が2年間から最大3年間に延長。
このキットには、カーバッテリー寿命判定ユニット 「 LifeWINK ( ライフ ・ ウィンク ) 」 が付属しており、バッテリー状態の検知や高精度な寿命判定が可能。
正確なバッテリー診断と適正な時期でのバッテリー交換により、トラブルや不要なバッテリー交換を抑制できます。

性能ランク80 幅(mm)128 箱高(mm)202 長側面長さ(cm)23.8 端子位置L バッテリー容量(Ah)43(5時間率) 定格電圧(V)12 適合N-N65/A2・N55 総高さ(mm)227 本体質量(kg)12.5 用途自動車用バッテリー 長さ(mm)238 種類液栓:フラット 取手樹脂取っ手 ポール小ポール(S)Bタイプ
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
※バッテリーの取付交換は、バッテリー及び取り付け車両の取扱説明書を十分に確認後、細心の注意をはらい実施して下さい。
AGM・アイドリングストップ車・ハイブリッド車へのバッテリー交換は専用テスターにて車載コンピューターのリセット作業が必要となる車種もございます。
専用テスターやスキャンツールをお持ちでない方やバッテリーの取り換えに自信のない方は、専門の取付業者様にご依頼下さい。
バッテリー交換後「アイドリングストップが作動しない」などの場合、電流積算値初期化やバッテリー放電電流積算クリアや車上操作でのリセット作業が必要になってきます。
自動車メーカー・車種によりリセット方法は様々です。
この場合バッテリーの不具合では無く、車両側の問題になりますのでご注意ください。
※保証対象は、取扱説明書記載の保証適用条件に準じます。(ご購入後、ご利用前に、必ずご確認ください。)
※お買い求めの前に、必ず車両に搭載されているバッテリーの形式をご確認ください。
※バッテリーは、車両の年式、仕様により適合しない車種が有りますので、現車のバッテリー形式、及び適合表などで確認の上、お選び下さい。
※バッテリーは、電解液(希硫酸)が入っていますので、斜めにしたり、横倒しで持ち運ばないでください。(水平な状態で保ち、お取り扱いください。)
※充電器の使用は、充電器の使用説明書に従って下さい。(取扱を誤ると大変危険ですので、ご注意下さい。)
※アイドリングストップ車は専用のバッテリーを搭載しないとアイドリングストップ機構が働かなくなります。
また、標準車にアイドリングストップ車用バッテリーを搭載すると過充電により劣化が早まる可能性があります。
※端子位置の異なるバッテリーでは取り付け出来ませんのでご注意ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 10
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
31951518
2022-01-11
用途:
仕事用車のバッテリーに
株式会社 福田 様

純正をはるかに上回る始動性!
アイドリングストップ機能車には最適で
ストップしてからの始動のスピードが段違いに良いです。
自分の車は全てパナソニックのカオスに変えました。

3人が参考にしています
対象商品:
31951509
2022-02-04
用途:
前のバッテリーが5年以上経ち、ガソリンスタンドで交換を勧められたので交換しました。
農・林・水産業

交換する前のバッテリーの電圧を測ると12Vで、まだ行けると思ったが、念の為にと思いこの機種に交換しました。交換後、電圧を測ってみると12V。13V位はあるのかなと思っていたので、ややガッカリでした。

対象商品:
31951509
2022-01-29
用途:
キャストに
教育・研究機関

5年経ったのでそろそろ交換かなぁと。エンジンの調子が良く満足しています。

対象商品:
31951518
2021-12-26
用途:
バッテリー交換
その他業種

N-BOXカスタムJF-4前期型の新車時バッテリーが怪しくなり購入。
エンジン始動が長押ししなくてもよくなり不安が解消されました。

2021-10-25
用途:
車のメンテナンスに使用しました。
農・林・水産業

突然のバッテリーの消耗でしたが…格安にて自分でメンテナンスが出来ました。たいへんお世話になりました。

対象商品:
31951545
2021-04-30
用途:
TOYOTAラクティス 2010年モデルに装着
萩原 様 (製造業)

ACDelco Q-85が劣化してきたので、
サイズが数mmの差でほぼ同じ、これにしました。
近くのカーショップを数軒回りましたが、どこも4万円超え!
ここでは半額以下で安心して買うことができました。
届いて、充電済と書いてあったので、
すぐCCAを測定すると、なんと786でした!
とても良い買い物ができて大満足です\(^o^)/

対象商品:
31951518
2022-02-21
用途:
車のバッテリー
株式会社沼沢製作所 様

横倒しで配送され液が漏れていた。。。
バッテリーの横倒しはありえないと思いました。
残念です。

MonotaROからの回答

このたびは、誠に申し訳ございませんでした。
お届け時に商品に不具合等がございましたらは、商品問い合わせ窓口やお問い合わせフォームにてご連絡ください。
不良品 破損 汚損などの対応について
https://help.monotaro.com/app/answers/detail/a_id/184
ご指摘の件は担当部署に申し伝えさせていただきます。よろしくお願いいたします。

対象商品:
31951563
2021-05-14
用途:
バッテリー交換
サービス業

ディーラーよりはるかに安価に交換できましたが、
品質に問題はなく、調子も良いです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッテリー本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする