FA-82 3tジャッキスタンド Meltec(大自工業) 31951834

 

FA-82 3tジャッキスタンド Meltec(大自工業) 31951834
FA-82 3tジャッキスタンド Meltec(大自工業) 31951834
FA-82 3tジャッキスタンド Meltec(大自工業) 31951834

3tジャッキスタンド

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1箱(2個)注文コード31951834品番FA-82
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
7,998

作業しやすい高さに調節できる
10段階調節、ラチェットタイプ

モノタロウではこんなお得な商品も!
用途
ジャッキスタンド
最大耐荷重(t)3(2台使用時)種別ヘビーストローク(mm)約125ブルー質量(g)6300寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約195×290×176地上高さ(mm)最低/最高:約290/415調節方式10段
注意
※この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡又は重傷を負う可能性が想定される内容、及び物的(車両等) 損害の発生が想定される内容を示しています。
※本製品を用途以外の目的で使用しないでください。
※本製品を、分解・改造しないでください。
※本製品は車両のフロント部又はリヤ部をジャッキアップした状態を維持する目的でのみ設計されており、車両をジャッキアップ又はダウンすることはできません。
※本製品の最大耐荷重は3t (3000kg)です。耐荷重以上の荷重をかけると、本製品が荷重に耐えられず破損し、車両が落下する場合があります。
※本製品及びジャッキを使用して車両をジャッキアップ又はダウンする際、車両の周囲3m以内に人(特に子供)や物、他の車両等がないことを確認してから作業を行ってください。
※本製品は業務用には使用しないでください。
※使用前又は使用中、本製品に異常が発生した場合(変形等)は、ただちに使用を中止し、販売店又はメーカーまでご連絡ください。
※本製品を使用する際は、必ず水平で強固な場所で行ってください。水平でない場所、接地面が軟弱な場所で本製品を使用すると、荷重により本製品が傾き、車両が落下する場合があります。
※本製品を使用する場合は、必ず輪止めを使用してください。本製品を使用する際は、車載の取扱説明書でジャッキセット位置を確認してから作業をしてください。
※本製品を使用した状態のまま車体に衝撃を与えないでください。
※この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容、及び物的(車両等)損害の発生が想定される内容を示しています。
※本製品を持ち運ぶ際は、本体のすきまやフックレバー等で手をはさまないよう十分気をつけて取り扱ってください。
※本製品を持ち運ぶ際に、サドルやサドルバーを持って運ばないでください。
※本製品の使用前又は使用後は必ず各部に問題が無いか確認してください。
※自動車のエンジンをかけたままで使用しないでください。サドルバーの上げ下げには十分気をつけてください。てください。本製品だけで支えた状態での作業は車両のバランスが非常に悪く落下する場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 31951834
2021-06-15
用途: エンジンオイル交換の時に使用
運輸・通信業

エンジンオイル交換の時に使用しました安定していてとても使いやすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ジャッキスタンドの使用方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/809/
2023-03-20

ジャッキ・馬台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする