トルクレンチDX 6pcsセット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード31951886 品番F-93
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,368
販売価格(税別)
6,698

適正トルク値でナットを締める
エクステンションバーでソケットが届かない場所でもナットを締めれる
19・21mmの薄口ロングソケット付属でアルミホイール装着車でも使用できる
付属ソケットは14・17・(19・21mm薄口ロングソケット)・24mmと5種類で多様なナットサイズに対応
ハードケース付きで収納らくらく

トルク調整範囲(N・m)最低値 28〜最高値 210 用途トルクレンチ セット内容トルクレンチ:1本/エクステンションバー:1本/薄口ディープソケット:2本(19・21mm)/ソケット:3本(14・17・24mm) 材質本体:カーボンスティール/スティール ソケット/エクステンションバー:クロームバナジウム シルバー 質量(g)1400 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約470×35×47
注意
※本製品は締付け工具ではありません。締付け、取外しの作業にはご使用できません。目的以外の使用は絶対にしないでください。
※本製品をご使用になる前に、必ず通常のレンチなどでボルト、ナットを仮止めしてください。締付け作業には使用しないでください。
※締付けトルクは、締付ける箇所によりことなりますので、メーカーやディーラー、また取付る部品の取扱説明書などでご確認ください。
※トルク設定する際は、必ず、締付け箇所の設定値を確認し、ストッパーの固定、および解除の確認をして下さい。
※ナットの締め過ぎには十分注意して下さい。また、アルミ製のオイルパンや貫通式のホイールナットの場合は、特に締付け過ぎにご注意下さい。

商品説明動画

メルテック F-93 トルクレンチ DX 6pcs セット
この動画は、1人が参考にしています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トルクレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする